Eriks
COLSON

COLSON Bokwiel FPPG 1251 2001

  • ERIKS:11730205
  • Fabrikant:8717349075959
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Bokvork van diepgetrokken elektrolytisch verzinkt plaatstaal. Naafbreedte 45 mm. Topplaat 105x85 mm. Topplaat gaten patroon 80x60 mm. Polypropyleen wiel met grijze rubber band, 85° Shore A met rollager. As diameter 15 mm. Diameter 125 mm. Draagvermogen 100 kg. Temperatuur bereik -20 / +80 °C.
Opslaan in lijst

€ 18,72/ stukexcl. btw

€ 22,65incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
COLSON
Uitvoering wiel
Bokwiel
Materiaal loopvlak
Rubber grijs 85° Shore A
Diameter
125 mm
Breedte
37 mm
Draaggewicht
100 kg
Lager
Rollager
Type
FPPG