Eriks
COLSON

COLSON Bokwiel FPPB 1603 2001

  • ERIKS:11730188
  • Fabrikant:8717349075720
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Bokvork van diepgetrokken elektrolytisch verzinkt plaatstaal. Naafbreedte 60 mm. Topplaat 140x110 mm. Topplaat gaten patroon 105x80 mm. Polyamide wiel met blauwe rubber band, 70° Shore A met rollager. As diameter 20 mm. Diameter 160 mm. Draagvermogen 220 kg. Temperatuur bereik -20 / +80 °C.
Opslaan in lijst

€ 48,03/ stukexcl. btw

€ 58,12incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
COLSON
Uitvoering wiel
Bokwiel
Materiaal loopvlak
Rubber blauw 70° Shore A
Diameter
160 mm
Breedte
45 mm
Draaggewicht
220 kg
Lager
Rollager
Hoogte
195 mm
Afmeting bovenplaat
140x110 mm
Boutgat asafstand
105x80 mm
Met draadbescherming
Ja
Type
FPPB
Materiaal vork
Staal, electrolytisch verzinkt