Eriks
COLSON

COLSON Bokwiel FPAU 2003 6440

  • ERIKS:11730180
  • Fabrikant:8717349075461
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Bokvork van diepgetrokken elektrolytisch verzinkt plaatstaal. Naafbreedte 62 mm. Topplaat 140x110 mm. Topplaat gaten patroon 105x75/80 mm. Aluminium wielen met opgevulcaniseerde polyurethaan band AU, 92° Shore A met twee diepgroefkogellagers 6204. As diameter 20 mm. Diameter 200 mm. Draagvermogen 250 kg. Temperatuur bereik -20 / +80 °C.
Opslaan in lijst

€ 76,52/ stukexcl. btw

€ 92,59incl. btw

Verwachte leverdatum - 09/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
COLSON
Uitvoering wiel
Bokwiel
Materiaal loopvlak
Polyurethaan 92° Shore A
Diameter
200 mm
Breedte
50 mm
Draaggewicht
250 kg
Lager
2 kogellagers
Hoogte
235 mm
Afmeting bovenplaat
140x110 mm
Boutgat asafstand
105x75/80 mm
Type
FPAU
Materiaal vork
Staal, electrolytisch verzinkt