Eriks
COLSON

COLSON Bokwiel FFPN 1503 6000

  • ERIKS:11730174
  • Fabrikant:8717349075102
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Gelaste stalen zwaarlast bokvork. Naafbreedte 62 mm. Topplaat 150x110 mm. Topplaat gaten patroon 105x80 mm. Polyamide wiel met twee diepgroefkogellagers. As diameter 12 mm. Diameter 150 mm. Draagvermogen 1500 kg. Temperatuur bereik -20 / +80 °C.
Opslaan in lijst

€ 159,02/ stukexcl. btw

€ 192,41incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
COLSON
Uitvoering wiel
Bokwiel
Materiaal loopvlak
Polyamide
Diameter
150 mm
Breedte
50 mm
Draaggewicht
1500 kg
Lager
2 kogellagers
Hoogte
202 mm
Afmeting bovenplaat
150x110 mm
Boutgat asafstand
105x80 mm
Type
FFPN
Materiaal vork
Staal gelast