Eriks
COLSON

COLSON Bokwiel FCTB 1203 6151

  • ERIKS:11730149
  • Fabrikant:8717349074846
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Bokvork uit grijs gietijzer GG 20. Naafbreedte 56 mm. Topplaat 135x100 mm. Topplaat gaten patroon 105x70 mm. Glasvezel versterkt polyamide naafbus met zwarte rubber band, 65° Shore A met twee diepgroefkogellagers 6202. As diameter 15 mm. Diameter 120 mm. Draagvermogen 210 kg. Temperatuur bereik -20 / +80 °C.
Opslaan in lijst
Niet beschikbaar in de webshop
Verwachte leverdatum - 11/11/2026
Neem contact met ons op

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
COLSON
Uitvoering wiel
Bokwiel
Materiaal loopvlak
Rubber Continental® zwart 65° Shore A
Diameter
120 mm
Breedte
50 mm
Draaggewicht
210 kg
Lager
2 kogellagers
Hoogte
130 mm
Afmeting bovenplaat
135x100 mm
Boutgat asafstand
105x70 mm
Met draadbescherming
Ja
Type
FCTB
Materiaal vork
Nodulair gietijzer GGG 40