Eriks
COLSON

COLSON Bokwiel FCTB 1003 6151

  • ERIKS:23179265
  • Fabrikant:8717349074839
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Bokvork uit grijs gietijzer GG 20. Naafbreedte 46 mm. Topplaat 125x90 mm. Topplaat gaten patroon 95x60 mm. Glasvezel versterkt polyamide naafbus met zwarte rubber band, 65° Shore A met twee diepgroefkogellagers 6202. As diameter 15 mm. Diameter 100 mm. Draagvermogen 140 kg. Temperatuur bereik -20 / +80 °C.
Opslaan in lijst

€ 133,64/ stukexcl. btw

€ 161,70incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
COLSON
Uitvoering wiel
Bokwiel
Materiaal loopvlak
Rubber Continental® zwart 65° Shore A
Diameter
100 mm
Breedte
40 mm
Draaggewicht
140 kg
Lager
2 kogellagers
Hoogte
105 mm
Afmeting bovenplaat
125x90 mm
Boutgat asafstand
95x60 mm
Met draadbescherming
Ja
Type
FCTB
Materiaal vork
Nodulair gietijzer GGG 40