Eriks
COLSON

COLSON Bokwiel FCTB 0803 6101

  • ERIKS:11730148
  • Fabrikant:8717349006069
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Bokvork uit grijs gietijzer GG 20. Naafbreedte 36 mm. Topplaat 110x75 mm. Topplaat gaten patroon 85x50 mm. Glasvezel versterkt polyamide naafbus met zwarte rubber band, 65° Shore A met twee diepgroefkogellagers. As diameter 10 mm. Diameter 80 mm. Draagvermogen 85 kg. Temperatuur bereik -20 / +80 °C.
Opslaan in lijst

€ 108,36/ stukexcl. btw

€ 131,12incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
COLSON
Uitvoering wiel
Bokwiel
Materiaal loopvlak
Rubber Continental® zwart 65° Shore A
Diameter
80 mm
Breedte
30 mm
Draaggewicht
85 kg
Lager
2 kogellagers
Hoogte
85 mm
Afmeting bovenplaat
110x75 mm
Boutgat asafstand
85x50 mm
Met draadbescherming
Ja
Type
FCTB
Materiaal vork
Nodulair gietijzer GGG 40