€ 142,99/ stukexcl. btw
€ 173,02incl. btw
Verwachte leverdatum - 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | COLSON |
Uitvoering wiel | Bokwiel |
Materiaal loopvlak | Gietijzer |
Diameter | 100 mm |
Breedte | 40 mm |
Draaggewicht | 300 kg |
Lager | 2 kogellagers |
Hoogte | 105 mm |
Afmeting bovenplaat | 125x90 mm |
Boutgat asafstand | 95x60 mm |
Type | FCCN |
Materiaal vork | Nodulair gietijzer GGG 40 |