Eriks
CHEMVALVE-SCHMID

CHEMVALVE-SCHMID Inklem terugslagklep Serie: PrimeSwing CSC Type: 72837ST Staal/NBR Scharnierende klep PN40 Wafer type met O-ringen EN (DIN) DN125 Druktrap flens: PN10/16/25/40

  • ERIKS:14471892
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Stalen tussenbouw terugslagklep met scharnierende klep en O-ringen, drukklasse PN40.
Opslaan in lijst

€ 462,00/ stukexcl. btw

€ 559,02incl. btw

Verwachte leverdatum - 06/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
CHEMVALVE-SCHMID
Serie
PrimeSwing CSC
Type
72837ST
Norm
EN (DIN)
Materiaal huis
Staal
Kwaliteitsklasse
1.0619
Nom. binnendiameter
DN125
Aansluiting
Wafer type met O-ringen
Normering aansluiting
EN (DIN)
Druktrap artikel
PN40
Druktrap flens
PN10/16/25/40
Norm bouwlengte
Fabrikant standaard
Inbouwlengte
19.5 mm
Klepvorm
Scharnierende klep
Met veer
Nee
Kv-waarde
342 m³/h
Afdichting
NBR
Materiaal klep
1.0619
Min. mediumtemperatuur (continu)
-10 °C
Max. mediumtemperatuur (continu)
120 °C
Max. drukverschil bij 20 °C
40
DN
DN125
d
95 mm
D
212 mm
L
19.5 mm
W
55 °
Gewicht
4 kg