Eriks
CHEMVALVE-SCHMID

CHEMVALVE-SCHMID Inklem terugslagklep Serie: PrimeSwing CSC Type: 72837RVS Roestvaststaal (RVS)/NBR Scharnierende klep PN40 Wafer type met O-ringen DN80 Druktrap flens: PN10/16/25/40

  • ERIKS:14471899
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Roestvaststalen tussenbouw terugslagklep met scharnierende klep en O-ringen, drukklasse PN40.
Opslaan in lijst

478,00 €/ stukexcl. btw

578,38 €incl. btw

5 Op voorraad - Verwachte leverdatum 07.09.2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
CHEMVALVE-SCHMID
Serie
PrimeSwing CSC
Type
72837RVS
Norm
EN (DIN)
Materiaal huis
Roestvaststaal (RVS)
Kwaliteitsklasse
1.4408
Nom. binnendiameter
DN80
Aansluiting
Wafer type met O-ringen
Normering aansluiting
EN (DIN)
Druktrap artikel
PN40
Druktrap flens
PN10/16/25/40
Norm bouwlengte
Fabrikant standaard
Inbouwlengte
17.5 mm
Klepvorm
Scharnierende klep
Met veer
Nee
Kv-waarde
112 m³/h
Afdichting
NBR
Materiaal klep
1.4408
Min. mediumtemperatuur (continu)
-10 °C
Max. mediumtemperatuur (continu)
120 °C
Max. drukverschil bij 20 °C
40
DN
DN80
d
46 mm
D
142 mm
L
17.5 mm
W
55 °
Gewicht
2.1 kg