€ 937,60/ stukexcl. btw
€ 1.134,50incl. btw
Verwachte leverdatum - 07/01/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | CHEMVALVE-SCHMID |
Serie | PrimeSwing CSC |
Type | 72828ST |
Norm | EN (DIN) |
Materiaal huis | Staal |
Kwaliteitsklasse | 1.0619 |
Nom. binnendiameter | DN200 - 8" |
Aansluiting | Wafer type |
Normering aansluiting | EN (DIN)/ ASME |
Druktrap artikel | PN40 |
Druktrap flens | PN10/16 en Class 150 |
Norm bouwlengte | Fabrikant standaard |
Inbouwlengte | 30 mm |
Klepvorm | Scharnierende klep |
Met veer | Ja |
Kv-waarde | 810 m³/h |
Afdichting | NBR |
Materiaal klep | 1.0619 |
Materiaal veer | 1.4401 |
Min. mediumtemperatuur (continu) | -10 °C |
Max. mediumtemperatuur (continu) | 120 °C |
Max. drukverschil bij 20 °C | 40 |
DN | DN200 - 8" |
d | 140 mm |
D | 273 mm |
L | 30 mm |
W | 55 ° |
Gewicht | 12 kg |