Eriks
CHEMVALVE-SCHMID

CHEMVALVE-SCHMID Inklem terugslagklep Serie: PrimeSwing CSC Type: 72828ST Staal/NBR Scharnierende klep Met veer PN40 Wafer type DN150- 6" Druktrap flens: PN10/16 en Class 150

  • ERIKS:11057294
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Stalen tussenbouw terugslagklep met scharnierende klep en veer, drukklasse PN40.
Opslaan in lijst

€ 698,80/ stukexcl. btw

€ 845,55incl. btw

3 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
CHEMVALVE-SCHMID
Serie
PrimeSwing CSC
Type
72828ST
Norm
EN (DIN)
Materiaal huis
Staal
Kwaliteitsklasse
1.0619
Nom. binnendiameter
DN150 - 6"
Aansluiting
Wafer type
Normering aansluiting
EN (DIN)/ ASME
Druktrap artikel
PN40
Druktrap flens
PN10/16 en Class 150
Norm bouwlengte
Fabrikant standaard
Inbouwlengte
19.5 mm
Klepvorm
Scharnierende klep
Met veer
Ja
Kv-waarde
490 m³/h
Afdichting
NBR
Materiaal klep
1.0619
Materiaal veer
1.4401
Min. mediumtemperatuur (continu)
-10 °C
Max. mediumtemperatuur (continu)
120 °C
Max. drukverschil bij 20 °C
40
DN
DN150 - 6"
d
114 mm
D
218 mm
L
19.5 mm
W
60 °
Gewicht
6 kg