Eriks
CHEMVALVE-SCHMID

CHEMVALVE-SCHMID Inklem terugslagklep Serie: PrimeSwing CSC Type: 72828ST Staal/NBR Scharnierende klep Met veer PN40 Wafer type DN100- 4" Druktrap flens: PN10/16

  • ERIKS:10050562
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Chemvalve Schmid stalen tussenklem terugslagklep, NBR dichtend, veerbelaste scharnierende stalen klep, geschikt voor montage tussen flenzenToepassingAlgemene industrie, water, vloeistoffen en gassen
Opslaan in lijst

€ 328,80/ stukexcl. btw

€ 397,85incl. btw

Verwachte leverdatum - 22/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
CHEMVALVE-SCHMID
Serie
PrimeSwing CSC
Type
72828ST
Norm
EN (DIN)
Materiaal huis
Staal
Kwaliteitsklasse
1.0619
Nom. binnendiameter
DN100 - 4"
Aansluiting
Wafer type
Normering aansluiting
EN (DIN)
Druktrap artikel
PN40
Druktrap flens
PN10/16
Norm bouwlengte
Fabrikant standaard
Inbouwlengte
17.5 mm
Klepvorm
Scharnierende klep
Met veer
Ja
Kv-waarde
228 m³/h
Afdichting
NBR
Materiaal klep
1.0619
Materiaal veer
1.4401
Min. mediumtemperatuur (continu)
-10 °C
Max. mediumtemperatuur (continu)
120 °C
Max. drukverschil bij 20 °C
40
DN
DN100 - 4"
d
71.5 mm
D
162 mm
L
17.5 mm
W
55 °
Gewicht
2.6 kg