Eriks
CHEMVALVE-SCHMID

CHEMVALVE-SCHMID Inklem terugslagklep Serie: PrimeSwing CSC Type: 72828PP PP/EPDM Scharnierende klep Met veer PN6 Wafer type DN100 Druktrap flens: PN10/16

  • ERIKS:10050544
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Chemvalve Schmid polypropylenen tussenklem terugslagklep, EPDM dichtend, veerbelaste scharnierende polypropyleen klep, geschikt voor montage tussen flenzenToepassingAlgemene industrie, water, vloeistoffen en gassen
Opslaan in lijst

€ 361,60/ stukexcl. btw

€ 437,54incl. btw

Verwachte leverdatum - 22/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
CHEMVALVE-SCHMID
Serie
PrimeSwing CSC
Type
72828PP
Norm
EN (DIN)
Materiaal huis
PP
Kwaliteitsklasse
Polypropyleen
Nom. binnendiameter
DN100
Aansluiting
Wafer type
Normering aansluiting
EN (DIN)
Druktrap artikel
PN6
Druktrap flens
PN10/16
Norm bouwlengte
Fabrikant standaard
Inbouwlengte
17.5 mm
Klepvorm
Scharnierende klep
Met veer
Ja
Kv-waarde
228 m³/h
Afdichting
EPDM
Materiaal klep
PP
Materiaal veer
1.4401
Min. mediumtemperatuur (continu)
-10 °C
Max. mediumtemperatuur (continu)
100 °C
Max. drukverschil bij 20 °C
6
DN
DN100
d
71.5 mm
D
162 mm
L
17.5 mm
W
55 °
Gewicht
0.32 kg