€ 1.460,80/ stukexcl. btw
€ 1.767,57incl. btw
Verwachte leverdatum - 15/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | CHEMVALVE-SCHMID |
Serie | PrimeSwing CSC |
Type | 72827ST |
Norm | EN (DIN) |
Materiaal huis | Staal |
Kwaliteitsklasse | 1.0619 |
Nom. binnendiameter | DN250 - 10" |
Aansluiting | Wafer type |
Normering aansluiting | EN (DIN)/ ASME |
Druktrap artikel | PN40 |
Druktrap flens | PN40 en Class 300 |
Norm bouwlengte | Fabrikant standaard |
Inbouwlengte | 30 mm |
Klepvorm | Scharnierende klep |
Met veer | Nee |
Kv-waarde | 1.5 m³/h |
Afdichting | Staal |
Materiaal klep | 1.0619 |
Min. mediumtemperatuur (continu) | -10 °C |
Max. mediumtemperatuur (continu) | 300 °C |
Max. drukverschil bij 20 °C | 40 |
DN | DN250 - 10" |
d | 188 mm |
D | 352 mm |
L | 30 mm |
W | 50 ° |
Gewicht | 17 kg |