Eriks
CHEMVALVE-SCHMID

CHEMVALVE-SCHMID Inklem terugslagklep Serie: PrimeSwing CSC Type: 72827ST Staal/Staal Scharnierende klep PN40 Wafer type DN125 - 5" Druktrap flens: Class 300

  • ERIKS:14046601
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Stalen tussenbouw terugslagklep met scharnierende klep, drukklasse PN40.
Opslaan in lijst

€ 472,80/ stukexcl. btw

€ 572,09incl. btw

Verwachte leverdatum - 15/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
CHEMVALVE-SCHMID
Serie
PrimeSwing CSC
Type
72827ST
Norm
EN (DIN)
Materiaal huis
Staal
Kwaliteitsklasse
1.0619
Nom. binnendiameter
DN125 - 5"
Aansluiting
Wafer type
Normering aansluiting
ASME
Druktrap artikel
PN40
Druktrap flens
Class 300
Norm bouwlengte
Fabrikant standaard
Inbouwlengte
19.5 mm
Klepvorm
Scharnierende klep
Met veer
Nee
Kv-waarde
342 m³/h
Afdichting
Staal
Materiaal klep
1.0619
Min. mediumtemperatuur (continu)
-10 °C
Max. mediumtemperatuur (continu)
300 °C
Max. drukverschil bij 20 °C
40
DN
DN125 - 5"
d
95 mm
D
212 mm
L
19.5 mm
W
55 °
Gewicht
4 kg