€ 1.616,00/ stukexcl. btw
€ 1.955,36incl. btw
Verwachte leverdatum - 15/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | CHEMVALVE-SCHMID |
Serie | PrimeSwing CSC |
Type | 72827RVS |
Norm | EN (DIN) |
Materiaal huis | Roestvaststaal (RVS) |
Kwaliteitsklasse | 1.4408 |
Nom. binnendiameter | DN200 - 8" |
Aansluiting | Wafer type |
Normering aansluiting | EN (DIN) |
Druktrap artikel | PN40 |
Druktrap flens | PN40 |
Norm bouwlengte | Fabrikant standaard |
Inbouwlengte | 30 mm |
Klepvorm | Scharnierende klep |
Met veer | Nee |
Kv-waarde | 810 m³/h |
Afdichting | Roestvaststaal (RVS) |
Materiaal klep | 1.4408 |
Min. mediumtemperatuur (continu) | -10 °C |
Max. mediumtemperatuur (continu) | 500 °C |
Max. drukverschil bij 20 °C | 40 |
DN | DN200 - 8" |
d | 140 mm |
D | 290 mm |
L | 30 mm |
W | 55 ° |
Gewicht | 12 kg |