Eriks
CHEMVALVE-SCHMID

CHEMVALVE-SCHMID Inklem terugslagklep Serie: PrimeSwing CSC Type: 72827RVS Roestvaststaal (RVS)/PTFE Scharnierende klep PN40 Wafer type DN150 - 6" Druktrap flens: PN25/40

  • ERIKS:14046700
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Roestvaststalen tussenbouw terugslagklep met scharnierende klep, drukklasse PN40.
Opslaan in lijst

€ 1.026,40/ stukexcl. btw

€ 1.241,94incl. btw

Verwachte leverdatum - 15/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
CHEMVALVE-SCHMID
Serie
PrimeSwing CSC
Type
72827RVS
Norm
EN (DIN)
Materiaal huis
Roestvaststaal (RVS)
Kwaliteitsklasse
1.4408
Nom. binnendiameter
DN150 - 6"
Aansluiting
Wafer type
Normering aansluiting
EN (DIN)
Druktrap artikel
PN40
Druktrap flens
PN25/40
Norm bouwlengte
Fabrikant standaard
Inbouwlengte
19.5 mm
Klepvorm
Scharnierende klep
Met veer
Nee
Kv-waarde
490 m³/h
Afdichting
PTFE
Materiaal klep
1.4408
Min. mediumtemperatuur (continu)
-10 °C
Max. mediumtemperatuur (continu)
200 °C
Max. drukverschil bij 20 °C
40
DN
DN150 - 6"
d
114 mm
D
226 mm
L
19.5 mm
W
60 °
Gewicht
6 kg