€ 816,80/ stukexcl. btw
€ 988,33incl. btw
4 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | CHEMVALVE-SCHMID |
Serie | PrimeSwing CSC |
Type | 72827RVS |
Norm | EN (DIN) |
Materiaal huis | Roestvaststaal (RVS) |
Kwaliteitsklasse | 1.4408 |
Nom. binnendiameter | DN150 - 6" |
Aansluiting | Wafer type |
Normering aansluiting | EN (DIN)/ ASME |
Druktrap artikel | PN40 |
Druktrap flens | PN10/16 en Class 150 |
Norm bouwlengte | Fabrikant standaard |
Inbouwlengte | 19.5 mm |
Klepvorm | Scharnierende klep |
Met veer | Nee |
Kv-waarde | 490 m³/h |
Afdichting | NBR |
Materiaal klep | 1.4408 |
Min. mediumtemperatuur (continu) | -10 °C |
Max. mediumtemperatuur (continu) | 120 °C |
Max. drukverschil bij 20 °C | 40 |
DN | DN150 - 6" |
d | 114 mm |
D | 218 mm |
L | 19.5 mm |
W | 60 ° |
Gewicht | 6 kg |