Eriks
CHEMVALVE-SCHMID

CHEMVALVE-SCHMID Inklem terugslagklep Serie: PrimeSwing CSC Type: 72827RVS Roestvaststaal (RVS)/NBR Scharnierende klep PN40 Wafer type DN100 - 4" Druktrap flens: PN10/16

  • ERIKS:10050522
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Roestvaststalen tussenbouw terugslagklep met scharnierende klep, drukklasse PN40.
Opslaan in lijst

€ 522,40/ stukexcl. btw

€ 632,10incl. btw

10 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
CHEMVALVE-SCHMID
Serie
PrimeSwing CSC
Type
72827RVS
Norm
EN (DIN)
Materiaal huis
Roestvaststaal (RVS)
Kwaliteitsklasse
1.4408
Nom. binnendiameter
DN100 - 4"
Aansluiting
Wafer type
Normering aansluiting
EN (DIN)
Druktrap artikel
PN40
Druktrap flens
PN10/16
Norm bouwlengte
Fabrikant standaard
Inbouwlengte
17.5 mm
Klepvorm
Scharnierende klep
Met veer
Nee
Kv-waarde
228 m³/h
Afdichting
NBR
Materiaal klep
1.4408
Min. mediumtemperatuur (continu)
-10 °C
Max. mediumtemperatuur (continu)
120 °C
Max. drukverschil bij 20 °C
40
DN
DN100 - 4"
d
71.5 mm
D
162 mm
L
17.5 mm
W
55 °
Gewicht
2.6 kg