Eriks
CHEMVALVE-SCHMID

CHEMVALVE-SCHMID Inklem terugslagklep Serie: PrimeSwing CSC Type: 72827RVS Roestvaststaal (RVS)/FPM (FKM) Scharnierende klep PN40 Wafer type DN80 - 3" Druktrap flens: PN10/16/25/40 en Class 300

  • ERIKS:14046715
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Roestvaststalen tussenbouw terugslagklep met scharnierende klep, drukklasse PN40.
Opslaan in lijst

€ 482,80/ stukexcl. btw

€ 584,19incl. btw

Verwachte leverdatum - 15/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
CHEMVALVE-SCHMID
Serie
PrimeSwing CSC
Type
72827RVS
Norm
EN (DIN)
Materiaal huis
Roestvaststaal (RVS)
Kwaliteitsklasse
1.4408
Nom. binnendiameter
DN80 - 3"
Aansluiting
Wafer type
Normering aansluiting
EN (DIN)/ ASME
Druktrap artikel
PN40
Druktrap flens
PN10/16/25/40 en Class 300
Norm bouwlengte
Fabrikant standaard
Inbouwlengte
17.5 mm
Klepvorm
Scharnierende klep
Met veer
Nee
Kv-waarde
112 m³/h
Afdichting
FPM (FKM)
Materiaal klep
1.4408
Min. mediumtemperatuur (continu)
-10 °C
Max. mediumtemperatuur (continu)
200 °C
Max. drukverschil bij 20 °C
40
DN
DN80 - 3"
d
46 mm
D
142 mm
L
17.5 mm
W
55 °
Gewicht
2.1 kg