€ 642,00/ stukexcl. btw
€ 776,82incl. btw
Verwachte leverdatum - 15/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | CHEMVALVE-SCHMID |
Serie | PrimeSwing CSC |
Type | 72827RVS |
Norm | EN (DIN) |
Materiaal huis | Roestvaststaal (RVS) |
Kwaliteitsklasse | 1.4408 |
Nom. binnendiameter | DN100 - 4" |
Aansluiting | Wafer type |
Normering aansluiting | ASME |
Druktrap artikel | PN40 |
Druktrap flens | Class 300 |
Norm bouwlengte | Fabrikant standaard |
Inbouwlengte | 17.5 mm |
Klepvorm | Scharnierende klep |
Met veer | Nee |
Kv-waarde | 228 m³/h |
Afdichting | FPM (FKM) |
Materiaal klep | 1.4408 |
Min. mediumtemperatuur (continu) | -10 °C |
Max. mediumtemperatuur (continu) | 200 °C |
Max. drukverschil bij 20 °C | 40 |
DN | DN100 - 4" |
d | 71.5 mm |
D | 177 mm |
L | 17.5 mm |
W | 55 ° |
Gewicht | 2.6 kg |