Eriks
CHEMVALVE-SCHMID

CHEMVALVE-SCHMID Inklem terugslagklep Serie: PrimeSwing CSC Type: 72827PP PP/FPM (FKM) Scharnierende klep PN6 Wafer type DN250 Druktrap flens: PN10/16

  • ERIKS:14046752
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Polypropyleen tussenbouw terugslagklep met scharnierende klep, drukklasse PN6.
Opslaan in lijst

€ 979,20/ stukexcl. btw

€ 1.184,83incl. btw

Verwachte leverdatum - 15/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
CHEMVALVE-SCHMID
Serie
PrimeSwing CSC
Type
72827PP
Norm
EN (DIN)
Materiaal huis
PP
Kwaliteitsklasse
Polypropyleen
Nom. binnendiameter
DN250
Aansluiting
Wafer type
Normering aansluiting
EN (DIN)
Druktrap artikel
PN6
Druktrap flens
PN10/16
Norm bouwlengte
Fabrikant standaard
Inbouwlengte
30 mm
Klepvorm
Scharnierende klep
Met veer
Nee
Kv-waarde
1.5 m³/h
Afdichting
FPM (FKM)
Materiaal klep
PP
Min. mediumtemperatuur (continu)
-10 °C
Max. mediumtemperatuur (continu)
100 °C
Max. drukverschil bij 20 °C
6
DN
DN250
d
188 mm
D
328 mm
L
30 mm
W
50 °
Gewicht
1.92 kg