€ 315,20/ stukexcl. btw
€ 381,39incl. btw
Verwachte leverdatum - 24/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | CHEMVALVE-SCHMID |
Serie | PrimeSwing CSC |
Type | 72827PP |
Norm | EN (DIN) |
Materiaal huis | PP |
Kwaliteitsklasse | Polypropyleen |
Nom. binnendiameter | DN80 |
Aansluiting | Wafer type |
Normering aansluiting | EN (DIN) |
Druktrap artikel | PN6 |
Druktrap flens | PN10/16 |
Norm bouwlengte | Fabrikant standaard |
Inbouwlengte | 17.5 mm |
Klepvorm | Scharnierende klep |
Met veer | Nee |
Kv-waarde | 112 m³/h |
Afdichting | EPDM |
Materiaal klep | PP |
Min. mediumtemperatuur (continu) | -10 °C |
Max. mediumtemperatuur (continu) | 100 °C |
Max. drukverschil bij 20 °C | 6 |
DN | DN80 |
d | 46 mm |
D | 142 mm |
L | 17.5 mm |
W | 55 ° |
Gewicht | 0.23 kg |