Eriks
CHEMVALVE-SCHMID

CHEMVALVE-SCHMID Inklem terugslagklep Serie: PrimeSwing CSC Type: 72827PP PP/EPDM Scharnierende klep PN6 Wafer type DN65 Druktrap flens: PN10/16

  • ERIKS:10050506
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Polypropyleen tussenbouw terugslagklep met scharnierende klep, drukklasse PN6.
Opslaan in lijst

€ 290,80/ stukexcl. btw

€ 351,87incl. btw

1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
CHEMVALVE-SCHMID
Serie
PrimeSwing CSC
Type
72827PP
Norm
EN (DIN)
Materiaal huis
PP
Kwaliteitsklasse
Polypropyleen
Nom. binnendiameter
DN65
Aansluiting
Wafer type
Normering aansluiting
EN (DIN)
Druktrap artikel
PN6
Druktrap flens
PN10/16
Norm bouwlengte
Fabrikant standaard
Inbouwlengte
16.5 mm
Klepvorm
Scharnierende klep
Met veer
Nee
Kv-waarde
75 m³/h
Afdichting
EPDM
Materiaal klep
PP
Min. mediumtemperatuur (continu)
-10 °C
Max. mediumtemperatuur (continu)
100 °C
Max. drukverschil bij 20 °C
6
DN
DN65
d
38 mm
D
127 mm
L
16.5 mm
W
60 °
Gewicht
0.18 kg