€ 561,60/ stukexcl. btw
€ 679,54incl. btw
Verwachte leverdatum - 07/01/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | CHEMVALVE-SCHMID |
Serie | PrimeSwing CSC |
Type | 72827PP |
Norm | EN (DIN) |
Materiaal huis | PP |
Kwaliteitsklasse | Polypropyleen |
Nom. binnendiameter | DN200 |
Aansluiting | Wafer type |
Normering aansluiting | EN (DIN) |
Druktrap artikel | PN6 |
Druktrap flens | PN10/16 |
Norm bouwlengte | Fabrikant standaard |
Inbouwlengte | 30 mm |
Klepvorm | Scharnierende klep |
Met veer | Nee |
Kv-waarde | 810 m³/h |
Afdichting | EPDM |
Materiaal klep | PP |
Min. mediumtemperatuur (continu) | -10 °C |
Max. mediumtemperatuur (continu) | 100 °C |
Max. drukverschil bij 20 °C | 6 |
DN | DN200 |
d | 140 mm |
D | 273 mm |
L | 30 mm |
W | 55 ° |
Gewicht | 1.29 kg |