Eriks
CHEMVALVE-SCHMID

CHEMVALVE-SCHMID Inklem terugslagklep Serie: PrimeNozzle CSL Type: 632 Roestvaststaal (RVS)/Roestvaststaal (RVS) Streamline schijf Met veer PN40 Wafer type DN50- 2" Druktrap flens: PN10/16/25/40 en Class 150/300

  • ERIKS:12708468
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Roestvaststalen tussenbouw terugslagklep met stroomlijn-klep en veer, drukklasse PN40.
Opslaan in lijst

673,20 €/ stukexcl. btw

814,57 €incl. btw

6 Op voorraad - Verwachte leverdatum 07.09.2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
CHEMVALVE-SCHMID
Serie
PrimeNozzle CSL
Type
632
Norm
EN (DIN)
Materiaal huis
Roestvaststaal (RVS)
Kwaliteitsklasse
1.4408
Nom. binnendiameter
DN50 - 2"
Aansluiting
Wafer type
Normering aansluiting
EN (DIN)/ ASME
Druktrap artikel
PN40
Druktrap flens
PN10/16/25/40 en Class 150/300
Norm bouwlengte
EN 558, Serie 52
Inbouwlengte
56 mm
Klepvorm
Streamline schijf
Met veer
Ja
Kv-waarde
48.3 m³/h
Afdichting
Roestvaststaal (RVS)
Materiaal klep
1.4408
Materiaal veer
1.4401
Min. mediumtemperatuur (continu)
-10 °C
Max. mediumtemperatuur (continu)
300 °C
Max. drukverschil bij 20 °C
52
DN
DN50 - 2"
d1
52 mm
d2
52 mm
D1
104 mm
D2
116 mm
L
56 mm
Gewicht
2.2 kg