Eriks
CHEMVALVE-SCHMID

CHEMVALVE-SCHMID Inklem terugslagklep Serie: PrimeDisc X DSF Type: 8570 Roestvaststaal (RVS)/Roestvaststaal (RVS) Schotel Met veer PN40 Wafer type DN15- 1/2" Druktrap flens: Class 300

  • ERIKS:14232593
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Roestvaststalen tussenbouw terugslagklep met schotelklep en veer, drukklasse PN40.
Opslaan in lijst

€ 380,00/ stukexcl. btw

€ 459,80incl. btw

Verwachte leverdatum - 06/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
CHEMVALVE-SCHMID
Serie
PrimeDisc X DSF
Type
8570
Norm
EN (DIN)
Materiaal huis
Roestvaststaal (RVS)
Kwaliteitsklasse
1.4404
Nom. binnendiameter
DN15 - 1/2"
Aansluiting
Wafer type
Normering aansluiting
ASME
Druktrap artikel
PN40
Druktrap flens
Class 300
Norm bouwlengte
EN 558, Serie 52
Inbouwlengte
25 mm
Klepvorm
Schotel
Met veer
Ja
Kv-waarde
4 m³/h
Afdichting
Roestvaststaal (RVS)
Materiaal klep
1.4404
Materiaal veer
1.4401
Min. mediumtemperatuur (continu)
-10 °C
Max. mediumtemperatuur (continu)
300 °C
Max. drukverschil bij 20 °C
40
DN
DN15 - 1/2"
d
15 mm
D
50 mm
L
25 mm
Gewicht
0.1 kg