€ 423,20/ stukexcl. btw
€ 512,07incl. btw
Verwachte leverdatum - 22/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | CHEMVALVE-SCHMID |
Serie | PrimeDisc X DSF |
Type | 8570 |
Norm | EN (DIN) |
Materiaal huis | Roestvaststaal (RVS) |
Kwaliteitsklasse | 1.4404 |
Nom. binnendiameter | DN25 - 1" |
Aansluiting | Wafer type |
Normering aansluiting | ASME |
Druktrap artikel | PN40 |
Druktrap flens | Class 300 |
Norm bouwlengte | EN 558, Serie 52 |
Inbouwlengte | 35.5 mm |
Klepvorm | Schotel |
Met veer | Ja |
Kv-waarde | 12 m³/h |
Afdichting | Roestvaststaal (RVS) |
Materiaal klep | 1.4404 |
Materiaal veer | 1.4401 |
Min. mediumtemperatuur (continu) | -10 °C |
Max. mediumtemperatuur (continu) | 300 °C |
Max. drukverschil bij 20 °C | 40 |
DN | DN25 - 1" |
d | 25 mm |
D | 69 mm |
L | 35.5 mm |
Gewicht | 0.55 kg |