Eriks
CHEMVALVE-SCHMID

CHEMVALVE-SCHMID Inklem terugslagklep Serie: PrimeDisc X DSF Type: 8570 Roestvaststaal (RVS)/Roestvaststaal (RVS) Schotel Met veer PN40 Wafer type DN50- 2" Druktrap flens: Class 150

  • ERIKS:11137410
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Roestvaststalen tussenbouw terugslagklep met schotelklep en veer, drukklasse PN40.
Opslaan in lijst

€ 621,20/ stukexcl. btw

€ 751,65incl. btw

Verwachte leverdatum - 07/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
CHEMVALVE-SCHMID
Serie
PrimeDisc X DSF
Type
8570
Norm
EN (DIN)
Materiaal huis
Roestvaststaal (RVS)
Kwaliteitsklasse
1.4404
Nom. binnendiameter
DN50 - 2"
Aansluiting
Wafer type
Normering aansluiting
ASME
Druktrap artikel
PN40
Druktrap flens
Class 150
Norm bouwlengte
EN 558, Serie 52
Inbouwlengte
56 mm
Klepvorm
Schotel
Met veer
Ja
Kv-waarde
45 m³/h
Afdichting
Roestvaststaal (RVS)
Materiaal klep
1.4404
Materiaal veer
1.4401
Min. mediumtemperatuur (continu)
-10 °C
Max. mediumtemperatuur (continu)
300 °C
Max. drukverschil bij 20 °C
40
DN
DN50 - 2"
d
50 mm
D
101 mm
L
56 mm
Gewicht
2 kg