Eriks
CHEMVALVE-SCHMID

CHEMVALVE-SCHMID Inklem terugslagklep Serie: PrimeDisc X DSF Type: 8570 Roestvaststaal (RVS)/Roestvaststaal (RVS) Schotel Met veer PN100 Wafer type DN50- 2"

  • ERIKS:14046593
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Roestvaststalen tussenbouw terugslagklep met schotelklep en veer, drukklasse PN40.
Opslaan in lijst

€ 1.497,60/ stukexcl. btw

€ 1.812,10incl. btw

Verwachte leverdatum - 15/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
CHEMVALVE-SCHMID
Serie
PrimeDisc X DSF
Type
8570
Norm
EN (DIN)
Materiaal huis
Roestvaststaal (RVS)
Kwaliteitsklasse
1.4404
Nom. binnendiameter
DN50 - 2"
Aansluiting
Wafer type
Normering aansluiting
EN (DIN)
Druktrap artikel
PN100
Norm bouwlengte
EN 558, Serie 52
Inbouwlengte
56 mm
Klepvorm
Schotel
Met veer
Ja
Kv-waarde
45 m³/h
Afdichting
Roestvaststaal (RVS)
Materiaal klep
1.4404
Materiaal veer
1.4401
Min. mediumtemperatuur (continu)
-10 °C
Max. mediumtemperatuur (continu)
300 °C
Max. drukverschil bij 20 °C
100
DN
DN50 - 2"
d
50 mm
D
119 mm
L
56 mm
Gewicht
2 kg