€ 448,80/ stukexcl. btw
€ 543,05incl. btw
Verwachte leverdatum - 15/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | CHEMVALVE-SCHMID |
Serie | PrimeDisc X DSF |
Type | 8570 |
Norm | EN (DIN) |
Materiaal huis | Roestvaststaal (RVS) |
Kwaliteitsklasse | 1.4404 |
Nom. binnendiameter | DN20 - 3/4" |
Aansluiting | Wafer type |
Normering aansluiting | EN (DIN) |
Druktrap artikel | PN40 |
Druktrap flens | PN10/16/25/40 |
Norm bouwlengte | EN 558, Serie 52 |
Inbouwlengte | 31.5 mm |
Klepvorm | Schotel |
Met veer | Ja |
Kv-waarde | 7 m³/h |
Afdichting | PTFE |
Materiaal klep | 1.4404 |
Materiaal veer | 1.4401 |
Min. mediumtemperatuur (continu) | -10 °C |
Max. mediumtemperatuur (continu) | 200 °C |
Max. drukverschil bij 20 °C | 40 |
DN | DN20 - 3/4" |
d | 20 mm |
D | 61 mm |
L | 31.5 mm |
Gewicht | 0.35 kg |