Eriks
CHEMVALVE-SCHMID

CHEMVALVE-SCHMID Inklem terugslagklep Serie: PrimeDisc X DSF Type: 8570 Roestvaststaal (RVS)/EPDM Schotel Met veer PN40 Wafer type DN100- 4" Druktrap flens: PN10/16

  • ERIKS:14046576
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Roestvaststalen tussenbouw terugslagklep met schotelklep en veer, drukklasse PN40.
Opslaan in lijst

€ 1.578,40/ stukexcl. btw

€ 1.909,86incl. btw

Verwachte leverdatum - 15/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
CHEMVALVE-SCHMID
Serie
PrimeDisc X DSF
Type
8570
Norm
EN (DIN)
Materiaal huis
Roestvaststaal (RVS)
Kwaliteitsklasse
1.4404
Nom. binnendiameter
DN100 - 4"
Aansluiting
Wafer type
Normering aansluiting
EN (DIN)
Druktrap artikel
PN40
Druktrap flens
PN10/16
Norm bouwlengte
EN 558, Serie 52
Inbouwlengte
80 mm
Klepvorm
Schotel
Met veer
Ja
Kv-waarde
133 m³/h
Afdichting
EPDM
Materiaal klep
1.4404
Materiaal veer
1.4401
Min. mediumtemperatuur (continu)
-10 °C
Max. mediumtemperatuur (continu)
130 °C
Max. drukverschil bij 20 °C
40
DN
DN100 - 4"
d
100 mm
D
162 mm
L
80 mm
Gewicht
5.5 kg