€ 243,60/ stukexcl. btw
€ 294,76incl. btw
3 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | CHEMVALVE-SCHMID |
Serie | PrimeDisc S CSD/CVD |
Type | 72619 |
Norm | EN (DIN) |
Materiaal huis | Roestvaststaal (RVS) |
Kwaliteitsklasse | 1.4408 |
Nom. binnendiameter | DN40 - 1.1/2" |
Aansluiting | Wafer type |
Normering aansluiting | EN (DIN)/ ASME |
Druktrap artikel | PN40 |
Druktrap flens | PN10/16/25/40 en Class 150/300 |
Norm bouwlengte | EN 558, Serie 49 |
Inbouwlengte | 31.5 mm |
Klepvorm | Schotel |
Met veer | Ja |
Kv-waarde | 27 m³/h |
Afdichting | FPM (FKM) |
Materiaal klep | 1.4404 |
Materiaal veer | 1.4401 |
Min. mediumtemperatuur (continu) | -10 °C |
Max. mediumtemperatuur (continu) | 200 °C |
Max. drukverschil bij 20 °C | 40 |
DN | DN40 - 1.1/2" |
d | 39 mm |
D1 | 82.5 mm |
D2 | 92 mm |
L | 31.5 mm |
Gewicht | 0.7 kg |