€ 4.224,00/ stukexcl. btw
€ 5.111,04incl. btw
Verwachte leverdatum - 15/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | CHEMVALVE-SCHMID |
Serie | PrimeDisc S CSD/CVD |
Type | 72619 |
Norm | EN (DIN) |
Materiaal huis | Roestvaststaal (RVS) |
Kwaliteitsklasse | 1.4408 |
Nom. binnendiameter | DN200 - 8" |
Aansluiting | Wafer type |
Normering aansluiting | EN (DIN) |
Druktrap artikel | PN40 |
Druktrap flens | PN25 |
Norm bouwlengte | EN 558, Serie 49 |
Inbouwlengte | 140 mm |
Klepvorm | Schotel |
Met veer | Ja |
Kv-waarde | 450 m³/h |
Afdichting | EPDM |
Materiaal klep | 1.4408 |
Materiaal veer | 1.4401 |
Min. mediumtemperatuur (continu) | -10 °C |
Max. mediumtemperatuur (continu) | 130 °C |
Max. drukverschil bij 20 °C | 40 |
DN | DN200 - 8" |
d | 200 mm |
D1 | 283 mm |
L | 140 mm |
Gewicht | 24 kg |