Eriks
CHEMVALVE-SCHMID

CHEMVALVE-SCHMID Inklem terugslagklep Serie: PrimeDisc S CSD/CVD Type: 72619 Roestvaststaal (RVS)/EPDM Schotel Met veer PN40 Wafer type DN150- 6" Druktrap flens: PN25/40

  • ERIKS:14046545
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Roestvaststalen tussenbouw terugslagklep met schotelklep en veer, drukklasse PN40.
Opslaan in lijst

€ 2.370,40/ stukexcl. btw

€ 2.868,18incl. btw

Verwachte leverdatum - 15/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
CHEMVALVE-SCHMID
Serie
PrimeDisc S CSD/CVD
Type
72619
Norm
EN (DIN)
Materiaal huis
Roestvaststaal (RVS)
Kwaliteitsklasse
1.4408
Nom. binnendiameter
DN150 - 6"
Aansluiting
Wafer type
Normering aansluiting
EN (DIN)
Druktrap artikel
PN40
Druktrap flens
PN25/40
Norm bouwlengte
EN 558, Serie 49
Inbouwlengte
106 mm
Klepvorm
Schotel
Met veer
Ja
Kv-waarde
270 m³/h
Afdichting
EPDM
Materiaal klep
1.4408
Materiaal veer
1.4401
Min. mediumtemperatuur (continu)
-10 °C
Max. mediumtemperatuur (continu)
130 °C
Max. drukverschil bij 20 °C
40
DN
DN150 - 6"
d
150 mm
D1
226 mm
L
106 mm
Gewicht
14 kg