€ 168,80/ stukexcl. btw
€ 204,25incl. btw
46 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | CHEMVALVE-SCHMID |
Serie | PrimeDisc S CSD/CVD |
Type | 72619 |
Norm | EN (DIN) |
Materiaal huis | Roestvaststaal (RVS) |
Kwaliteitsklasse | 1.4408 |
Nom. binnendiameter | DN25 - 1" |
Aansluiting | Wafer type |
Normering aansluiting | EN (DIN)/ ASME |
Druktrap artikel | PN40 |
Druktrap flens | PN10/16/25/40 en Class 150/300 |
Norm bouwlengte | EN 558, Serie 49 |
Inbouwlengte | 22 mm |
Klepvorm | Schotel |
Met veer | Ja |
Kv-waarde | 12 m³/h |
Afdichting | EPDM |
Materiaal klep | 1.4404 |
Materiaal veer | 1.4401 |
Min. mediumtemperatuur (continu) | -10 °C |
Max. mediumtemperatuur (continu) | 130 °C |
Max. drukverschil bij 20 °C | 40 |
DN | DN25 - 1" |
d | 25 mm |
D1 | 63.5 mm |
D2 | 71 mm |
L | 22 mm |
Gewicht | 0.3 kg |