Eriks
CHEMVALVE-SCHMID

CHEMVALVE-SCHMID Inklem terugslagklep Serie: PrimeDisc S CSD/CVD Type: 72617 Staal/Roestvaststaal (RVS) Schotel Met veer PN40 Wafer type DN80- 3" Druktrap flens: PN10/16/25/40 en Class 150/300

  • ERIKS:10050391
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Stalen tussenbouw terugslagklep met schotelklep en veer, drukklasse PN40.
Opslaan in lijst

€ 347,20/ stukexcl. btw

€ 420,11incl. btw

19 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
CHEMVALVE-SCHMID
Serie
PrimeDisc S CSD/CVD
Type
72617
Norm
EN (DIN)
Materiaal huis
Staal
Kwaliteitsklasse
1.0619
Nom. binnendiameter
DN80 - 3"
Aansluiting
Wafer type
Normering aansluiting
EN (DIN)/ ASME
Druktrap artikel
PN40
Druktrap flens
PN10/16/25/40 en Class 150/300
Norm bouwlengte
EN 558, Serie 49
Inbouwlengte
50 mm
Klepvorm
Schotel
Met veer
Ja
Kv-waarde
88 m³/h
Afdichting
Roestvaststaal (RVS)
Materiaal klep
1.4404
Materiaal veer
1.4401
Min. mediumtemperatuur (continu)
-10 °C
Max. mediumtemperatuur (continu)
250 °C
Max. drukverschil bij 20 °C
40
DN
DN80 - 3"
d
72.5 mm
D1
132 mm
D2
142 mm
L
50 mm
Gewicht
3 kg