€ 440,40/ stukexcl. btw
€ 532,88incl. btw
Verwachte leverdatum - 15/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | CHEMVALVE-SCHMID |
Serie | PrimeDisc S CSD/CVD |
Type | 72617 |
Norm | EN (DIN) |
Materiaal huis | Staal |
Kwaliteitsklasse | 1.0619 |
Nom. binnendiameter | DN80 - 3" |
Aansluiting | Wafer type |
Normering aansluiting | EN (DIN)/ ASME |
Druktrap artikel | PN40 |
Druktrap flens | PN10/16/25/40 en Class 150/300 |
Norm bouwlengte | EN 558, Serie 49 |
Inbouwlengte | 50 mm |
Klepvorm | Schotel |
Met veer | Ja |
Kv-waarde | 88 m³/h |
Afdichting | PTFE |
Materiaal klep | 1.4404 |
Materiaal veer | 1.4401 |
Min. mediumtemperatuur (continu) | -10 °C |
Max. mediumtemperatuur (continu) | 200 °C |
Max. drukverschil bij 20 °C | 40 |
DN | DN80 - 3" |
d | 72.5 mm |
D1 | 132 mm |
D2 | 142 mm |
L | 50 mm |
Gewicht | 3 kg |