Eriks
CHEMVALVE-SCHMID

CHEMVALVE-SCHMID Inklem terugslagklep Serie: PrimeDisc S CSD/CVD Type: 72617 Staal/EPDM Schotel Met veer PN40 Wafer type DN200- 8" Druktrap flens: PN40

  • ERIKS:14046517
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Stalen tussenbouw terugslagklep met schotelklep en veer, drukklasse PN40.
Opslaan in lijst

€ 2.295,20/ stukexcl. btw

€ 2.777,19incl. btw

Verwachte leverdatum - 15/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
CHEMVALVE-SCHMID
Serie
PrimeDisc S CSD/CVD
Type
72617
Norm
EN (DIN)
Materiaal huis
Staal
Kwaliteitsklasse
1.0619
Nom. binnendiameter
DN200 - 8"
Aansluiting
Wafer type
Normering aansluiting
EN (DIN)
Druktrap artikel
PN40
Druktrap flens
PN40
Norm bouwlengte
EN 558, Serie 49
Inbouwlengte
140 mm
Klepvorm
Schotel
Met veer
Ja
Kv-waarde
450 m³/h
Afdichting
EPDM
Materiaal klep
1.4408
Materiaal veer
1.4401
Min. mediumtemperatuur (continu)
-10 °C
Max. mediumtemperatuur (continu)
130 °C
Max. drukverschil bij 20 °C
40
DN
DN200 - 8"
d
200 mm
D1
290 mm
L
140 mm
Gewicht
24 kg