Eriks
CHEMVALVE-SCHMID

CHEMVALVE-SCHMID Inklem terugslagklep Serie: PrimeDisc S CSD/CVD Type: 72617 Staal/EPDM Schotel Met veer PN40 Wafer type DN100- 4" Druktrap flens: PN10/16/25/40 en Class 150/300

  • ERIKS:14046508
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Stalen tussenbouw terugslagklep met schotelklep en veer, drukklasse PN40.
Opslaan in lijst

€ 500,00/ stukexcl. btw

€ 605,00incl. btw

Verwachte leverdatum - 15/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
CHEMVALVE-SCHMID
Serie
PrimeDisc S CSD/CVD
Type
72617
Norm
EN (DIN)
Materiaal huis
Staal
Kwaliteitsklasse
1.0619
Nom. binnendiameter
DN100 - 4"
Aansluiting
Wafer type
Normering aansluiting
EN (DIN)/ ASME
Druktrap artikel
PN40
Druktrap flens
PN10/16/25/40 en Class 150/300
Norm bouwlengte
EN 558, Serie 49
Inbouwlengte
60 mm
Klepvorm
Schotel
Met veer
Ja
Kv-waarde
133 m³/h
Afdichting
EPDM
Materiaal klep
1.4404
Materiaal veer
1.4401
Min. mediumtemperatuur (continu)
-10 °C
Max. mediumtemperatuur (continu)
130 °C
Max. drukverschil bij 20 °C
40
DN
DN100 - 4"
d
89 mm
D1
152 mm
D2
162 mm
L
60 mm
Gewicht
3.5 kg