Eriks
CHEMVALVE-SCHMID

CHEMVALVE-SCHMID Inklem terugslagklep Serie: PrimeDisc S CSD/CVD Type: 72616 Zinkarm brons/Roestvaststaal (RVS) Schotel Met veer PN16 Wafer type EN (DIN) DN150 Druktrap flens: PN10/16

  • ERIKS:10050382
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Chemvalve Schmid bronzen tussenklem type schijf terugslagklep, metaaldichtend, veerbelaste roestvaststalen schotel, geschikt voor montage tussen flenzen

Toepassing

Algemene industrie, water, vloeistoffen en gassen
Opslaan in lijst

€ 2.625,60/ stukexcl. btw

€ 3.176,98incl. btw

Verwachte leverdatum - 07/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
CHEMVALVE-SCHMID
Serie
PrimeDisc S CSD/CVD
Type
72616
Norm
EN (DIN)
Materiaal huis
Zinkarm brons
Kwaliteitsklasse
CuSn10Zn (RG10)
Nom. binnendiameter
DN150
Aansluiting
Wafer type
Normering aansluiting
EN (DIN)
Druktrap artikel
PN16
Druktrap flens
PN10/16
Norm bouwlengte
EN 558, Serie 49
Inbouwlengte
106 mm
Klepvorm
Schotel
Met veer
Ja
Kv-waarde
270 m³/h
Afdichting
Roestvaststaal (RVS)
Materiaal klep
1.4408
Materiaal veer
1.4401
Min. mediumtemperatuur (continu)
-10 °C
Max. mediumtemperatuur (continu)
250 °C
Max. drukverschil bij 20 °C
40
DN
DN150
d
150 mm
D1
218 mm
L
106 mm
Gewicht
14 kg