€ 2.049,60/ stukexcl. btw
€ 2.480,02incl. btw
1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | CHEMVALVE-SCHMID |
Serie | PrimeDisc S CSD/CVD |
Type | 72616 |
Norm | EN (DIN) |
Materiaal huis | Zinkarm brons |
Kwaliteitsklasse | CuSn10Zn (RG10) |
Nom. binnendiameter | DN125 |
Aansluiting | Wafer type |
Normering aansluiting | EN (DIN) |
Druktrap artikel | PN16 |
Druktrap flens | PN10/16 |
Norm bouwlengte | EN 558, Serie 49 |
Inbouwlengte | 90 mm |
Klepvorm | Schotel |
Met veer | Ja |
Kv-waarde | 180 m³/h |
Afdichting | Roestvaststaal (RVS) |
Materiaal klep | 1.4408 |
Materiaal veer | 1.4401 |
Min. mediumtemperatuur (continu) | -10 °C |
Max. mediumtemperatuur (continu) | 250 °C |
Max. drukverschil bij 20 °C | 40 |
DN | DN125 |
d | 125 mm |
D1 | 192 mm |
L | 90 mm |
Gewicht | 10 kg |