Eriks
CHEMVALVE-SCHMID

CHEMVALVE-SCHMID Inklem terugslagklep Serie: PrimeDisc S CSD/CVD Type: 72616 Zinkarm brons/Roestvaststaal (RVS) Schotel Met veer PN16 Wafer type EN (DIN) DN100 Druktrap flens: PN10/16

  • ERIKS:10050380
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Chemvalve Schmid bronzen tussenklem type schijf terugslagklep, metaaldichtend, veerbelaste roestvaststalen schotel, geschikt voor montage tussen flenzen

Toepassing

Algemene industrie, water, vloeistoffen en gassen
Opslaan in lijst

€ 698,80/ stukexcl. btw

€ 845,55incl. btw

1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
CHEMVALVE-SCHMID
Serie
PrimeDisc S CSD/CVD
Type
72616
Norm
EN (DIN)
Materiaal huis
Zinkarm brons
Kwaliteitsklasse
CC480K
Nom. binnendiameter
DN100
Aansluiting
Wafer type
Normering aansluiting
EN (DIN)
Druktrap artikel
PN16
Druktrap flens
PN10/16
Norm bouwlengte
EN 558, Serie 49
Inbouwlengte
60 mm
Klepvorm
Schotel
Met veer
Ja
Kv-waarde
133 m³/h
Afdichting
Roestvaststaal (RVS)
Materiaal klep
1.4404
Materiaal veer
1.4401
Min. mediumtemperatuur (continu)
-10 °C
Max. mediumtemperatuur (continu)
250 °C
Max. drukverschil bij 20 °C
40
DN
DN100
d
89 mm
D1
154 mm
D2
164 mm
L
60 mm
Gewicht
3.5 kg