€ 108,80/ stukexcl. btw
€ 131,65incl. btw
Verwachte leverdatum - 07/01/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | CHEMVALVE-SCHMID |
Serie | PrimeDisc S CSD/CVD |
Type | 72616 |
Norm | EN (DIN) |
Materiaal huis | Zinkarm brons |
Kwaliteitsklasse | CC480K |
Nom. binnendiameter | DN15 |
Aansluiting | Wafer type |
Normering aansluiting | EN (DIN) |
Druktrap artikel | PN16 |
Druktrap flens | PN10/16/25/40 |
Norm bouwlengte | EN 558, Serie 49 |
Inbouwlengte | 16 mm |
Klepvorm | Schotel |
Met veer | Ja |
Kv-waarde | 4 m³/h |
Afdichting | Roestvaststaal (RVS) |
Materiaal klep | 1.4404 |
Materiaal veer | 1.4401 |
Min. mediumtemperatuur (continu) | -10 °C |
Max. mediumtemperatuur (continu) | 250 °C |
Max. drukverschil bij 20 °C | 40 |
DN | DN15 |
d | 15 mm |
D1 | 43 mm |
D2 | 50 mm |
L | 16 mm |
Gewicht | 0.1 kg |