Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | CHEMVALVE-SCHMID |
Serie | ChemDisc DTEF |
Type | 72628 |
Norm | EN (DIN) |
Materiaal huis | Roestvaststaal, TFM gevoerd |
Kwaliteitsklasse | 1.4301 met TFM geleidende voering (zwart) |
Nom. binnendiameter | DN65 |
Aansluiting | Wafer type |
Normering aansluiting | EN (DIN) |
Druktrap artikel | PN10 |
Norm bouwlengte | EN 558, Serie 52 |
Inbouwlengte | 63 mm |
Klepvorm | Schotel |
Met veer | Ja |
Kv-waarde | 70.5 m³/h |
Afdichting | TFM |
Materiaal klep | TFM geleidend (zwart) |
Materiaal veer | Hastelloy C4, PFA ommanteld |
Min. mediumtemperatuur (continu) | -10 °C |
Max. mediumtemperatuur (continu) | 160 °C |
Max. drukverschil bij 20 °C | 10 |
DN | DN65 |
d | 65 mm |
D | 127 mm |
L | 63 mm |
Gewicht | 1.3 kg |