Eriks
CHEMVALVE-SCHMID

CHEMVALVE-SCHMID Inklem terugslagklep Serie: ChemDisc DTEF Type: 72628 Roestvaststaal, TFM gevoerd/TFM Schotel Met veer PN10 Wafer type DN20

  • ERIKS:14046559
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
TFM tussenbouw terugslagklep met roestvaststalen omhulsel, schotelklep en veer, drukklasse PN10.

Dit is een dual-use of gecontroleerd artikel. Bij export van dit artikel buiten de EU is een exportvergunning vereist van de regelgevende instanties.
Opslaan in lijst
Niet beschikbaar in de webshop
Verwachte leverdatum - 15/12/2026
Neem contact met ons op

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
CHEMVALVE-SCHMID
Serie
ChemDisc DTEF
Type
72628
Norm
EN (DIN)
Materiaal huis
Roestvaststaal, TFM gevoerd
Kwaliteitsklasse
1.4301 met TFM geleidende voering (zwart)
Nom. binnendiameter
DN20
Aansluiting
Wafer type
Normering aansluiting
EN (DIN)
Druktrap artikel
PN10
Norm bouwlengte
EN 558, Serie 52
Inbouwlengte
31.5 mm
Klepvorm
Schotel
Met veer
Ja
Kv-waarde
5.7 m³/h
Afdichting
TFM
Materiaal klep
TFM geleidend (zwart)
Materiaal veer
Hastelloy C4, PFA ommanteld
Min. mediumtemperatuur (continu)
-10 °C
Max. mediumtemperatuur (continu)
160 °C
Max. drukverschil bij 20 °C
10
DN
DN20
d
20 mm
D
61 mm
L
31.5 mm
Gewicht
0.1 kg