Eriks
CHEMVALVE-SCHMID

CHEMVALVE-SCHMID Inklem terugslagklep Serie: ChemDisc DTEF Type: 72628 Roestvaststaal, PTFE gevoerd/PTFE Schotel Met veer PN10 Wafer type DN100

  • ERIKS:11025265
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
PTFE tussenbouw terugslagklep met roestvaststalen omhulsel, schotelklep en veer, drukklasse PN10.

Dit is een dual-use of gecontroleerd artikel. Bij export van dit artikel buiten de EU is een exportvergunning vereist van de regelgevende instanties.
Opslaan in lijst
Niet beschikbaar in de webshop
Verwachte leverdatum - 22/12/2026
Neem contact met ons op

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
CHEMVALVE-SCHMID
Serie
ChemDisc DTEF
Type
72628
Norm
EN (DIN)
Materiaal huis
Roestvaststaal, PTFE gevoerd
Kwaliteitsklasse
1.4301 met PTFE + 25% glas gevoerd
Nom. binnendiameter
DN100
Aansluiting
Wafer type
Normering aansluiting
EN (DIN)
Druktrap artikel
PN10
Norm bouwlengte
EN 558, Serie 52
Inbouwlengte
80 mm
Klepvorm
Schotel
Met veer
Ja
Kv-waarde
128.2 m³/h
Afdichting
PTFE
Materiaal klep
PTFE +20% glasvezel
Materiaal veer
Hastelloy C4, PFA ommanteld
Min. mediumtemperatuur (continu)
-10 °C
Max. mediumtemperatuur (continu)
160 °C
Max. drukverschil bij 20 °C
10
DN
DN100
d
100 mm
D
162 mm
L
80 mm
Gewicht
3.6 kg