€ 1.092,00/ stukexcl. btw
€ 1.321,32incl. btw
2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | CHEMVALVE-SCHMID |
Serie | ChemDisc DTEF |
Type | 72628 |
Norm | EN (DIN) |
Materiaal huis | Roestvaststaal, PTFE gevoerd |
Kwaliteitsklasse | 1.4301 met PTFE + 25% glas gevoerd |
Nom. binnendiameter | DN40 |
Aansluiting | Wafer type |
Normering aansluiting | EN (DIN) |
Druktrap artikel | PN10 |
Norm bouwlengte | EN 558, Serie 52 |
Inbouwlengte | 45 mm |
Klepvorm | Schotel |
Met veer | Ja |
Kv-waarde | 21.6 m³/h |
Afdichting | PTFE |
Materiaal klep | PTFE +20% glasvezel |
Materiaal veer | Hastelloy C4, PFA ommanteld |
Min. mediumtemperatuur (continu) | -10 °C |
Max. mediumtemperatuur (continu) | 160 °C |
Max. drukverschil bij 20 °C | 10 |
DN | DN40 |
d | 40 mm |
D | 92 mm |
L | 45 mm |
Gewicht | 0.8 kg |