Eriks
CEPRO

CEPRO Lasscherm ROBUSTO enkel Orange-CE met gordijnen

  • ERIKS:23362660
Image 1
Hoogte 210 cm
Breedte middenkader 215 cm
Standaard 4 zwenkwielen Ø 75 mm, waarvan 2 zwenkwielen met rem en 2 zonder
RAL 7035 poedercoating
Ronde buis 35 x 2,5 mm
Rechthoekige buis 50 x 30 x 2 mm
Opslaan in lijst

€ 512,00/ stukexcl. btw

€ 619,52incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
CEPRO
Breedte
2150 mm